K1772.075321 Bockrolle ohne Feststellsystem, Polyamid
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYAMID, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1772.075321
Rubix:3118085
Hersteller:K1772.075321
EAN:4059245596485
Dokumente
Produktdetails : K1772.075321 Bockrolle ohne Feststellsystem, Polyamid
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 300 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Radbreite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,73 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

