Referenzen
Blickle:B-G 200G
Rubix:104584
Hersteller:7773
EAN:4047526007775


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : B-G 200G Bockrolle
Gabelhubwagen-Rolle:
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
- sehr geringer Rollwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5320 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 400 kg |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gusseisen |
| Min. Temperatur | -100 °C |
| Max. Temperatur | 600 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
400 kg
Raddurchmesser
200 mm
Radbreite
50 mm