Referenzen
SMC:JSX21-SF301F-5WN
Rubix:3335687
Hersteller:JSX21-SF301F-5WN

Technische Zusammenfassung
| Typ | jsx21-sf301f-5wn 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Produktdetails : JSX21-SF301F-5WN 2/2-Wege-Magnetventil
SMC JSX21-SF301F-5WN ist ein direkt-/pilotbetätigtes 2-Wege-Magnetventil für Luft, Wasser, Dampf, erhitztes Wasser, Vakuum oder Öl. Es verfügt über ein Edelstahlgehäuse, FKM-Dichtungsmaterial, eine 24 VDC-Spule, einen elektrischen Anschluss über M12-Stecker und die Schutzart IP67. Das Ventil bietet eine Durchflussrate von bis zu 25 l/min (Wasser) und eine Anschlussgröße von 1/8 in.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | jsx21-sf301f-5wn 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 23,9 l/min |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Druckbereich | 0,1–10 bar (min. bezogen auf leckage-/differenzdruck bei δp ≥ 0,01 mpa; max. systemdruck 1,0 mpa) |
| Min. Betriebsdruck | 0,1 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage