MFH-5/3G-1/4-B Magnetventil

Magnetventil MFH-5/3

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MFH-5/3G-1/4-B
Rubix:433155
Hersteller:19787
EAN:4052568003647
MFH-5/3G-1/4-B Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typ5/3 geschlossen
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MFH-5/3G-1/4-B Magnetventil


Magnetventil MFH-5/3G-1/4-B Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Antriebsart=elektrisch, Standard-Nenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=3 – 10 bar, Konstruktionsaufbau=Kolbenschieberventil
Magnetventil MFH-5/3G-1/4-B mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)267x37x60 mm
Bruttogewicht464,6 g
Typ5/3 geschlossen
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1600 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84818079
331,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
398,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen