Referenzen
Tesa:51960 25M 38MM TRANSPARENT
Rubix:1141707
Hersteller:51960-00003-00
EAN:4005800194337


Technische Zusammenfassung
| Breite | 38 mm |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Werkstoff | pp-folienverstärkt (trägermaterial), klebrig gemachtes acryl (klebstoff) |
Produktdetails : 51960-00003-00. Tesafix Profi Verlegeband - 38mm x 25m - farblos
Das doppelseitige Klebeband tesa® 51960 überzeugt durch eine hohe Klebkraft und eine zuverlässige Befestigung auf verschiedensten Oberflächen – bei gleichzeitig rückstandsfreier und einfacher Entfernung.
Eigenschaften:
Das tesa® 51960 ist mit einem Gewebe-verstärkten Polypropylenfilm (PP) als Trägermaterial ausgestattet, der Flexibilität und Robustheit vereint. Der stark haftende Acrylatkleber sorgt für eine sichere Fixierung auf einer Vielzahl von Materialien wie Schaumstoff, Textil, PVC und CV-Belägen. Besonders hervorzuheben ist die hohe Alterungsbeständigkeit sowie die Beständigkeit gegenüber Weichmachern, was eine Verfärbung der Bodenbeläge verhindert.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Gewebeverstärkter PP-Film
• Klebstofftyp: Acrylat mit hoher Anfangshaftung
• Gesamtdicke: 248 µm
• Farbe: Transluzent
• Dehnung bei Bruch: 80 %
• Zugfestigkeit: 30 N/cm
• Feuchtigkeitsbeständigkeit: Sehr gut
• Temperaturbeständigkeit kurzfristig: bis 120 °C
• Temperaturbeständigkeit langfristig: bis 60 °C
• Sofortige Klebkraft auf Stahl: 4,7 N/cm
• Klebkraft auf Stahl nach 14 Tagen: 6,6 N/cm
Markeninformationen:
tesa® zählt weltweit zu den führenden Herstellern von innovativen Klebelösungen. Mit über 125 Jahren Erfahrung steht die Marke für höchste Qualität in Industrie, Handwerk und Konsumgütersektor. tesa® ist in über 100 Ländern vertreten und investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke und zukunftsweisende Produkte bereitzustellen.
Eigenschaften:
Das tesa® 51960 ist mit einem Gewebe-verstärkten Polypropylenfilm (PP) als Trägermaterial ausgestattet, der Flexibilität und Robustheit vereint. Der stark haftende Acrylatkleber sorgt für eine sichere Fixierung auf einer Vielzahl von Materialien wie Schaumstoff, Textil, PVC und CV-Belägen. Besonders hervorzuheben ist die hohe Alterungsbeständigkeit sowie die Beständigkeit gegenüber Weichmachern, was eine Verfärbung der Bodenbeläge verhindert.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Gewebeverstärkter PP-Film
• Klebstofftyp: Acrylat mit hoher Anfangshaftung
• Gesamtdicke: 248 µm
• Farbe: Transluzent
• Dehnung bei Bruch: 80 %
• Zugfestigkeit: 30 N/cm
• Feuchtigkeitsbeständigkeit: Sehr gut
• Temperaturbeständigkeit kurzfristig: bis 120 °C
• Temperaturbeständigkeit langfristig: bis 60 °C
• Sofortige Klebkraft auf Stahl: 4,7 N/cm
• Klebkraft auf Stahl nach 14 Tagen: 6,6 N/cm
Markeninformationen:
tesa® zählt weltweit zu den führenden Herstellern von innovativen Klebelösungen. Mit über 125 Jahren Erfahrung steht die Marke für höchste Qualität in Industrie, Handwerk und Konsumgütersektor. tesa® ist in über 100 Ländern vertreten und investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke und zukunftsweisende Produkte bereitzustellen.
Stärken
• Sauberes und rückstandsfreies Entfernen auf den meisten Oberflächen
• Sichere Fixierung von Bodenbelagskanten
• Hervorragende Haftung auf PVC-, CV-, Schaumstoff- und Textiluntergründen
• Hohe Alterungs- und Weichmacherbeständigkeit
• Sehr gute Feuchtigkeits- und Chemikalienresistenz
• Optimal für anspruchsvolle Verlegebedingungen
• Sichere Fixierung von Bodenbelagskanten
• Hervorragende Haftung auf PVC-, CV-, Schaumstoff- und Textiluntergründen
• Hohe Alterungs- und Weichmacherbeständigkeit
• Sehr gute Feuchtigkeits- und Chemikalienresistenz
• Optimal für anspruchsvolle Verlegebedingungen
Anwendungen
Das doppelseitige Klebeband eignet sich ideal für die Befestigung von Teppichen auf Untergründen wie PVC, CV, Schaumstoff oder Textil. Es ist besonders für professionelle Einsatzbereiche wie Büros, Hotels, Messehallen und gewerbliche Immobilien konzipiert. Der Einsatz auf Naturstein wird nicht empfohlen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15950,71 g |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Länge | 25 m |
| Werkstoff | pp-folienverstärkt (trägermaterial), klebrig gemachtes acryl (klebstoff) |
| Stärke | 0,248 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | teppich-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- tesa:51960-00003-00
- rubix:2935888
- hersteller:51960-00003-00
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
21,42 € exkl. MwSt./ Stück