29372 M (NSK) Axial-Pendelrollenlager NSK

Axial-Pendelrollenlager NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:29372 M
Rubix:724874
EAN:0029176011092
29372 M (NSK) Axial-Pendelrollenlager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser560 mm
Breite122 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29372 M (NSK) Axial-Pendelrollenlager NSK


Axial-Pendelrollenlager NSK
Axial-Pendelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser560 mm
Breite122 mm
Serie293
Käfigmessing
Grenzdrehzahl600 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a11500000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca2670000 N
Zolltarifcode84823000
10.992,58 exkl. MwSt.
/ Stück
13.191,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen