29472 M (NSK) Axial-Pendelrollenlager NSK
Axial-Pendelrollenlager 29..M
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:29472M
Rubix:724913
Hersteller:29472M N
EAN:0029176011269


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 640 mm |
| Breite | 170 mm |
Produktdetails : 29472 M (NSK) Axial-Pendelrollenlager NSK
Axial-Pendelrollenlager haben eine hohlkugelförmige Laufbahn im Außenring und die tonnenförmigen Wälzkörper sind in einem Winkel zur Lagerachse in einer Reihe angeordnet. Diese Lager nehmen neben sehr hohen Axialbelastungen auch beträchtliche Radialbelastungen auf. Aufgrund der Bauform der Wälzkörper können Axial-Pendelrollenlager Fluchtfehler und Wellendurchbiegungen ausgleichen und sind für den Betrieb mit moderaten Drehzahlen geeignet.
Axial-Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 228000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 640 mm |
| Breite | 170 mm |
| Serie | 294 |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 500 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 17200000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 4200000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26.114,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
31.337,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen