GN1524-M20-140-NI Augenschraube mit langem Gewinde, Edelstahl
Augenschraube mit langem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 1524-M20-140-NI
Rubix:1859689
Hersteller:GN 1524-M20-140-NI
EAN:4045525963764




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : GN1524-M20-140-NI Augenschraube mit langem Gewinde, Edelstahl
Schwenkbolzen aus Edelstahl GN 1524 bieten einen längeren Gewindebolzen im Gegensatz zur DIN 444. Für Lagerzwecke können Schulterbolzen mit Zylinderkopf GN 732 für die Größen M8, M10 und M12 verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 444 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen