Referenzen
Spartex:VSTFP8X12EFISO
Rubix:3645140
Hersteller:004766.00000.0080.012
EAN:4051426148438


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4766 M8X12 14H Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben mit flachem Ende 8X12 - Stahl 14H ISO 4766 (DIN551)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
100,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
12 mm