K0807.216231040 Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen, einseitig, Form:B

AUFSPANNWINKEL MIT RASTERBOHRUNGEN, EINSEITIG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0807.216231040
Rubix:3727472
Hersteller:K0807.216231040
EAN:4059245492824
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgusseisen

Dokumente

Produktdetails : K0807.216231040 Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen, einseitig, Form:B


Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Bestellbeispiel: K0807.212181030 Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu Positionieren und Befestigen. Zum Positionieren und Befestigen der Aufspannwinkel auf Rasterplatten K0800 und Paletten K0806 werden Passschrauben K0815 verwendet. Aufspannwinkel der Systemgröße M12 werden über Passschrauben K0815.112065 befestigt. Aufspannwinkel der Systemgröße M16 werden über Passschrauben K0815.116065 befestigt. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Bohrung für Passschraube

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgusseisen
807,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
969,41 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage