K1531.212503450 Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen, einseitig, Form:B
AUFSPANNWINKEL MIT RASTERBOHRUNGEN, EINSEITIG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1531.212503450
Rubix:3727301
Hersteller:K1531.212503450
EAN:4059245492299
Dokumente
Produktdetails : K1531.212503450 Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen, einseitig, Form:B
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Bestellbeispiel: K1531.212302230 Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Diese Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit Werkstückspannungen mit standardisierten Spannelementen aufzubauen. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gusseisen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.538,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.046,19 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

