Referenzen
SMC:AS2000E-F01
Rubix:3058384
Hersteller:AS2000E-F01

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | rc(pt)1/8 |
|---|---|
| Typ | as2000e-f01 drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS2000E-F01 Drosselrückschlagventil
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | rc(pt)1/8 |
|---|---|
| Typ | as2000e-f01 drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | zinklegierung |
| Durchsatz | 20400 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as2000e |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen