Referenzen
SMC:AS1002FS1-04
Rubix:3058344
Hersteller:AS1002FS1-04
EAN:3618035549721

Produktdetails : AS1002FS1-04 Drosselrückschlagventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | as1002fs1-04 drosselrückschlagventil |
|---|---|
| Werkstoff | messing; rostfreier stahl; schlauchmaterial: polyamid/weichpolyamid/polyurethan (fep/pfa) |
| Durchsatz | 6000 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen