kipp:K0338.2308
rubix:110141
ean:4059245012091

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:16 mm
kipp:K0339.1206
rubix:90620
ean:4059245013470

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:12 mm
kipp:K0359.110
rubix:169892
ean:4059245021406

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:6 mm
kipp:K0339.4206
rubix:105845
ean:4059245013715

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:12 mm
kipp:K0338.4206
rubix:122795
ean:4059245012466

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:12 mm
kipp:K0339.2105
rubix:90622
ean:4059245013623

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:10 mm
kipp:K0631.5004
rubix:323595
ean:4059245012527

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:8 mm
kipp:K0338.1308
rubix:134557
ean:4059245011025

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:16 mm
kipp:K0630.21206
rubix:323575
ean:4059245011810

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:12 mm
kipp:K0339.3308
rubix:90625
ean:4059245013685

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:16 mm
kipp:K0340.1206
rubix:323628
ean:4059245013753

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:ungehärtet
- Gewindedurchmesser:10 mm
kipp:K0361.110
rubix:114032
ean:4059245021550

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:6 mm
kipp:K0632.002206
rubix:323464
ean:4059245009961

- Werkstoff:edelstahl (gewindehülse 1.4305; arretierstift 1.4034)
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:12 mm
kipp:K0631.7004
rubix:323604
ean:4059245012725

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:8 mm
kipp:K0630.22410
rubix:323583
ean:4059245012053

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:20 mm
kipp:K0361.010
rubix:109279
ean:4059245021505

- Werkstoff:automatenstahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:6 mm
kipp:K0632.001308
rubix:323461
ean:4059245009893

- Werkstoff:edelstahl 1.4034
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:16 mm
kipp:K0338.03105
rubix:323488
ean:4059245010356

- Werkstoff:edelstahl 1.4034 (arretierstift gehärtet); gewindehülse 1.4305
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:10 mm
kipp:K0344.2308
rubix:177967
ean:4059245016075

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:16 mm
kipp:K0630.23308
rubix:1161803
ean:4059245012121

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:16 mm
kipp:K0736.52410
rubix:1133945
ean:4059245012626

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:20 mm
kipp:K0341.1105
rubix:134410
ean:4059245014071

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:10 mm
kipp:K0632.004516
rubix:517031
ean:4059245010165

- Werkstoff:nirosta (a2) – 1.4305 (gewindehülse/pilzgriff) & 1.4034 (arretierstift, gehärtet)
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:24 mm
kipp:K0633.22412
rubix:517073
ean:4059245015771

- Werkstoff:stahl
- Oberfläche Grundkörper:gehärtet
- Gewindedurchmesser:20 mm
24 Elemente von 57