00909-430-1101 GR. C62 KORNBLAU/MARINE Arbeitsjacke Como 65% PE/35% BW
Arbeitsjacke Como royal/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00909-430-1101-C62
Rubix:1535943
EAN:5708628158671

Produktdetails : 00909-430-1101 GR. C62 KORNBLAU/MARINE Arbeitsjacke Como 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes, mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste, Dehnfalten im Rücken für eine größere Bewegungsfreiheit, regulierbare Manschetten
Mascot COMO Bundjacke kornblau/marine Gr. C62
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Größe | 62 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Zolltarifcode | 62033210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,61 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
62