00909-430-1101 GR. C60 KORNBLAU/MARINE Arbeitsjacke Como 65% PE/35% BW

Arbeitsjacke Como royal/navy

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:00909-430-1101-C60
Rubix:1535812
EAN:5708628158664
00909-430-1101-C60 KORNBLAU-MARINE Arbeitsjacke Como

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Größe60
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 00909-430-1101 GR. C60 KORNBLAU/MARINE Arbeitsjacke Como 65% PE/35% BW


Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes, mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste, Dehnfalten im Rücken für eine größere Bewegungsfreiheit, regulierbare Manschetten
Mascot COMO Bundjacke kornblau/marine Gr. C60

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht960 g
Farbeblau
Größe60
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Werkstoffpolyester/baumwolle
Grammatur310 g/m²
Zolltarifcode62033210
60,51 exkl. MwSt.
/ Stück
72,61 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Größe

60