GISS ANTI-ERMÜDUNGSMATTE 60X90 CM 865531 Anti-Ermüdungsmatte G-Mat Safe 60x90 cm
Anti-Ermüdungsmatte G-Mat Safe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:865531
Rubix:2398944
EAN:3660338198236



Dokumente
Produktdetails : GISS ANTI-ERMÜDUNGSMATTE 60X90 CM 865531 Anti-Ermüdungsmatte G-Mat Safe 60x90 cm
• Exzellente Abriebfestigkeit
• Zwei Schichten verbinden Beständigkeit mit Komfort: Anti-Ermüdungsschaum und harte Oberfläche
• Beständig gegen zahlreiche chemische Industrieprodukte
• Abgeschrägte gelbe Kanten für einen stolperfreien Zugang
• Für trockene Bereiche
• Stärke: 14,3 mm
• 3 Jahre Garantie
• Zwei Schichten verbinden Beständigkeit mit Komfort: Anti-Ermüdungsschaum und harte Oberfläche
• Beständig gegen zahlreiche chemische Industrieprodukte
• Abgeschrägte gelbe Kanten für einen stolperfreien Zugang
• Für trockene Bereiche
• Stärke: 14,3 mm
• 3 Jahre Garantie
• Maße: 60x90 cm
• Gewicht: 4 kg
• Gewicht: 4 kg
Stärken
Langlebige Industrie-Arbeitsplatzmatte mit hohem Komfort und perfekter Bodenhaftung
Anwendungen
Industrieller Arbeitsbereich
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 14 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 900 mm |
| Werkstoff | pvc-schaum + beständige pvc-oberfläche |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std