1993 ALU-10 Aluminium-Umschaltknarre 1/2 Zoll
Aluminium-Umschaltknarre 1/2 Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1993 ALU-10
Rubix:1244651
Hersteller:6142700
EAN:4010886614273

Produktdetails : 1993 ALU-10 Aluminium-Umschaltknarre 1/2 Zoll
Besonders leicht, speziell für Überkopfarbeiten geeignet, Ausführung ähnlich DIN 3122, ISO 3315, Aus Spezial-Aluminium geschmiedet und gehärtet, Mechanik wie alle U-10 Knarren aus hochwertigem Stahl, Mit tiefergelegtem Umschalthebel, Ratschensperre in Mittelstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein, Mit Druckknopfauslösung, Rückschwenkwinkel 7,5°, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Federleicht
Besonders leicht, speziell für Überkopfarbeiten geeignet, Ausführung ähnlich DIN 3122, ISO 3315, Aus Spezial-Aluminium geschmiedet und gehärtet, Mechanik wie alle U-10 Knarren aus hochwertigem Stahl, Mit tiefergelegtem Umschalthebel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 270 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 340 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
556,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
667,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
