9616910025 Umschaltknarre 3/8Zoll 200mm 72Zähne

3093 U-3 Umschaltknarre 3/8 Zoll 200mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:3093 U-3
Rubix:1028913
Hersteller:6237090
EAN:4010886623701
3093 U-3 Umschaltknarre 3/8 Zoll 200mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/8 ''
Länge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9616910025 Umschaltknarre 3/8Zoll 200mm 72Zähne


Die umschaltbare Gedore-Knarre 3093 U-3 mit 3/8"-Antrieb vereint Robustheit und Präzision dank ihres 72-Zahn-Mechanismus und der Fertigung aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entwickelt für Arbeiten in engen Bereichen, ermöglicht sie mit seinem Rückschwenkwinkel von nur 5° ein effizientes Arbeiten auch bei begrenztem Bewegungsraum.

Eigenschaften:
Die 3093 U-3 ist eine umschaltbare Knarre mit 3/8"-Vierkantantrieb. Das fein verzahnte 72-Zahn-Getriebe ermöglicht einen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Die Umschaltung erfolgt über eine gerändelte Drehscheibe ohne Druckknopf, was die Bedienung mit Handschuhen oder an schwer zugänglichen Stellen erleichtert. Der blau-schwarze Zwei-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch sorgt auch unter anspruchsvollen Bedingungen für einen sicheren Halt. Die Kugelarretierung hält Steckschlüsseleinsätze zuverlässig fest und ist mit Stecknüssen und Verbindungsstücken nach ISO kompatibel. Die verchromte Oberfläche schützt vor Korrosion und erleichtert die Reinigung.

Spezifikationen:
• Vierkantantrieb: 10 mm (3/8")
• Gesamtlänge: 200 mm
• Gesamtbreite: 35 mm
• Kopfhöhe: 33,5 mm
• Gewicht: 0,27 kg
• Anzahl der Zähne: 72
• Rückschwenkwinkel: 5°
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
• Oberfläche: verchromt
• Umschaltung: Drehscheibe
• Werkzeugaufnahme: Kugelarretierung
• Griff: Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff, blau/schwarz, mit Aufhängeloch

Normen:
• DIN 3122 / ISO 3315: Normen für Betätigungswerkzeuge für Schrauben und Muttern sowie Antriebsteile für handbetätigte Steckschlüssel mit Vierkantantrieb; Abmessungen und Prüfverfahren
• DIN 3120 - C 10 / ISO 1174: Normen für Betätigungswerkzeuge für Schrauben und Muttern, insbesondere für Vierkantantriebe von Handwerkzeugen

Stärken

• Der Rückschwenkwinkel von nur 5° ermöglicht Arbeiten in sehr engen Bereichen mit stark eingeschränktem Schwenkweg.
• Die Kugelarretierung hält den Steckschlüsseleinsatz sicher in Position und verhindert das Herunterfallen von Zubehör in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen.
• Der Zwei-Komponenten-Griff reduziert die Ermüdung bei längeren Arbeiten und sorgt für eine komfortable Handhabung.
• Die verchromte Oberfläche schützt das Werkzeug vor Feuchtigkeit und leichten Spritzern und erleichtert die Reinigung.

Anwendungen

Die Gedore-Knarre mit 3/8"-Antrieb eignet sich für Anzieh- und Lösarbeiten in Bereichen mit geringem Arbeitsraum, beispielsweise im Motorraum, in Schaltschränken oder an montierten Metallkonstruktionen. Dank ihrer kompakten Bauweise und des geringen Rückschwenkwinkels ist sie ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Pkw, Nutzfahrzeugen, Industriemaschinen sowie landwirtschaftlichen Maschinen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht244 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge200 mm
Endbearbeitungverchromt
Gewicht270 g
Zolltarifcode82041100
50,32 exkl. MwSt.
/ Stück
60,38 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage