Referenzen
Ersetzte Ref.:881126
Spartex:RONZ18A2/50
Rubix:3392659
Hersteller:255142Z18
EAN:4043377358578


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 32 mm |
Produktdetails : NFE25-514 Z18 A2 AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form Z A2 32X18X3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Größe | z |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,84 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
9,41 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
18 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
32 mm
Durchmesser, metrisch
M18