ADVULQ-32-25-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVULQ Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVULQ-32-25-A-P-A
Rubix:425437
Hersteller:156792
EAN:4052568120450

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advulq |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : ADVULQ-32-25-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVULQ-32-25-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVULQ-32-25-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 432 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder advulq |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen