CUJB12-10DM Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CUJB12-10DM
Rubix:2177626
Hersteller:CUJB12-10DM
CUJB12-10DM Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CUJB12-10DM Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x27x17 mm
Bruttogewicht38 g
Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
30,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,01 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage