ADVU-12-40-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVU-12-40-A-P-A
Rubix:425239
Hersteller:156592
EAN:4052568071189
ADVU-12-40-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-12-40-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-12-40-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht152,14 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
117,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,82 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage