ADNGF-40-30-PPS-A Kompaktzylinder

ADNGF Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADNGF-40-30-PPS-A
Rubix:1801661
Hersteller:574035
EAN:4052568221584
ADNGF-40-30-PPS-A Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADNGF-40-30-PPS-A Kompaktzylinder


Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x60x60 mm
Bruttogewicht562,5 g
Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
164,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,72 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage