ADVULQ-80-80-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVULQ Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVULQ-80-80-A-P-A
Rubix:425479
Hersteller:156834
EAN:4052568120870
ADVULQ-80-80-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advulq
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVULQ-80-80-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVULQ-80-80-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVULQ-80-80-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2598 g
Typkompaktzylinder advulq
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
561,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
674,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen