ADN-80-25-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-80-25-I-P-A
Rubix:424692
Hersteller:536366
EAN:4052568171575
ADN-80-25-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typfirg
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-80-25-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-80-25-I-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Kolbenstangengewinde=M12, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1372,3 g
Typfirg
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub25 mm
Max. Betriebsdruck250 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
163,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen