Referenzen
NSK:AHX2315
Rubix:732442
EAN:00747023155323


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 68 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
Produktdetails : AHX 2315 (RHP) Abziehhülse RHP
Abziehhülse NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 68 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Serie | ahx23 |
| Gewicht | 0,605 kg |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen