Referenzen
FAG:AH3152-H
Rubix:511382
Hersteller:0191392760000
EAN:4012801308212


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außengewinde | tr290x4 |
| Breite | 172 mm |
Produktdetails : AH 3152-H (FAG) Abziehhülse FAG
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 172x290x290 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15800 g |
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außengewinde | tr290x4 |
| Breite | 172 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Serie | ah..-h |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.993,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.391,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage