3524L-K (BAHCO) Ersatz Klinge f. Dreikantschaber 3524
Abstreifklinge 3524
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:3524L-K
Rubix:1310386
EAN:7314151339807

Produktdetails : 3524L-K (BAHCO) Ersatz Klinge f. Dreikantschaber 3524
Ersatz Klinge f. Dreikantschaber 3524
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Form | dreieckig |
| Länge | 85 mm |
| Griff | ohne |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
