WN88086 M6X55/14X12 SW10 ST ZN Abstands-/Distanzbolzen, 6kt, Innen-und Außengewinde
Abstandshalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:MH6X55Z
Rubix:3651572
Hersteller:088086.00100.0060.055
EAN:4043952660911


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88086 M6X55/14X12 SW10 ST ZN Abstands-/Distanzbolzen, 6kt, Innen-und Außengewinde
6X55
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Stärke | 6 mm |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,07 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
148,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
Stärke
Innendurchmesser
Außendurchmesser
55 mm