WN88086 M6X25/14X12 SW10 ST ZN Abstands-/Distanzbolzen, 6kt, Innen-und Außengewinde
Abstandshalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:MH6X25Z
Rubix:1973236
Hersteller:088086.00100.0060.025
EAN:4043952660850


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88086 M6X25/14X12 SW10 ST ZN Abstands-/Distanzbolzen, 6kt, Innen-und Außengewinde
Artikel 88086 Stahl galvanisch verzinkt Abstands-/Distanz-Bolzen, mit Sechskant, mit Innen- und Außengewinde - Abmessung: M 6 x 25/ 12 VE=S (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1550 g |
|---|---|
| Material des Körpers | stahl |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
Stärke
Innendurchmesser
Außendurchmesser
25 mm