A 24 EX 230X3X22.23 K S GER. A 24 EX Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade
9813420125 A 24 EX Schruppscheiben 125 x 6 x 22,23
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13492
Rubix:1025288
EAN:4014855012527

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : A 24 EX 230X3X22.23 K S GER. A 24 EX Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade
Schruppscheibe für die Edelstahlbearbeitung
Ausführung: Korund (A 24), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Für die universelle Bearbeitung.
Trennscheibe KT EXTRA A24EX S GER 230x3x22,23
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 24 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | série a 24 extra |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std