68405015 DIA-TRS. D1A1R 50-1,4- 6,0 D151 GA D
Diamant-Trennscheibe D1A1R
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:D1A1R 50-1,4-6 D 151 GAD
Rubix:1284895
Hersteller:68405015
EAN:4007220355220




Produktdetails : 68405015 DIA-TRS. D1A1R 50-1,4- 6,0 D151 GA D
Galvanisch gebundene Diamant-Trennschleifscheiben in der Körnung D 852 eignen sich hervorragend für die Bearbeitung von Grau- und Sphäroguss (GG und GGG bzw. GJL und GJS), sowie für den Einsatz auf Robotern. Vorteile: Sehr hohe Standzeit Optimales Bearbeiten tiefliegender Stellen durch den konstanten Werkzeugdurchmesser Komfortable und schnelle Beseitigung von Vererzungen Minimierte Staubentwicklung dank verschleißfreier Bindung und groben Spänen -Das Spannflansch-Set SFS 76 führt zu einer deutlichen Reduzierung der Lärmentwicklung beim handgeführten Trennen. Es ist mit der Diamant-Trennscheibe D1A1R 230-3,8-22,23 D 852 GAD auf Winkelschleifern mit Gewinde M14 einsetzbar. Ausführliche Informationen und Bestelldaten zum Spannflanschset finden Sie in Katalog 206. -PFERDVIDEO Weiterführende Informationen erhalten Sie hier oder unter www.pferd.com
Dia-Trs. D1A1R 50-1,4- 6,0 D151 Ga D
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Körnung | 151 |
| Serie | gad |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,99 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
