9590865000 Winkelschraubendreher- Satz mit Zapfen 3-10mm
9590865000 Winkelschraubendrehersatz m. Zapfen 3-8
Siehe technische InformationenReferenzen
Hafu:246-160-02-13000
Rubix:2111598
Hersteller:246-160-02-13000
EAN:4027539128384
Produktdetails : 9590865000 Winkelschraubendreher- Satz mit Zapfen 3-10mm
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Zapfen
Ausführung: DIN 6911. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. Mit Zapfen. Lieferung in Kunstststofftasche.
Anwendung: Für Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung nach DIN 6912.
Ausführung: DIN 6911. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. Mit Zapfen. Lieferung in Kunstststofftasche.
Anwendung: Für Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung nach DIN 6912.
Winkelschraubendreher- Satz mit Zapfen 3-8mm HaFu
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Zapfen Ausführung: DIN 6911. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. Mit Zapfen. Lieferung in Kunstststofftasche. Anwendung: Für Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung nach DIN 6912.
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Zapfen Ausführung: DIN 6911. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. Mit Zapfen. Lieferung in Kunstststofftasche. Anwendung: Für Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung nach DIN 6912.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

