BE-8703 (BAHCO) Ergo Schr.Dr. Kugelkopf Gr.3

ERGO™ Sechskantschraubendreher mit Gummigriff Doppelhandgriff 1,5-10 mm x 60-150 mm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:BE-8703
Rubix:1031929
EAN:7314150027651
BE-8703 (BAHCO) Ergo Schr.Dr. Kugelkopf Gr.3

Technische Zusammenfassung

Abdruckhex / allen
Abdruckgröße3 mm
Klingenlänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : BE-8703 (BAHCO) Ergo Schr.Dr. Kugelkopf Gr.3


Entwickelt nach dem wissenschaftlich fundierten ERGO™-Prozess bietet dieser Innensechskant-Schraubendreher ein einzigartiges Nutzererlebnis, bei dem Präzision und Komfort, für weniger Ermüdung und höhere Produktivität, perfekt zusammenspielen

Eigenschaften:
Dieser Innensechskant-Schraubendreher überzeugt mit einem durchdachten Design bis ins kleinste Detail. Der Dreikomponenten-Griff kombiniert Festigkeit und Flexibilität und passt sich der Hand natürlich an - für einen sicheren und angenehmen Halt, selbst bei langen Arbeitseinsätzen. Die clever konstruierte Kugelkopf-Allenspitze ermöglicht das Arbeiten an Innensechskantschrauben (CHC) unter verschiedenen Winkeln, was Einsätze in engen oder schwer zugänglichen Bereichen erheblich erleichtert. Die phosphatierte Spitze erhöht die Präzision und reduziert den Verschleiß, während die farbcodierte Kennzeichnung die Werkzeugwahl auf einen Blick vereinfacht. Ein besonderes Detail: Eine flache Seite verhindert, dass der Schraubendreher auf ebenen Flächen wegrollt.

Spezifikationen:
• Erhältliche Größen von 1,5 mm bis 10 mm
• Klingenlängen je nach Modell von 60 mm bis 150 mm
• Dreikomponenten-Griff mit rutschfester, texturierter Oberfläche
• Kugelkopf-Spitze für komfortables Arbeiten mit bis zu 30° Winkelversatz
• Atramentierte Spitze für präzisen und langlebigen Einsatz
• Klinge aus Hochleistungsstahl mit korrosionsbeständiger Chrombeschichtung
• Gewicht je nach Größe von 30 g bis 250 g
• Ergonomischer Griff mit flacher Anti-Roll-Seite und Aufhängebohrung

Stärken

• Optimierter Komfort zur Verringerung der Muskelermüdung bei längerer Nutzung
• Höhere Flexibilität dank Kugelkopf-Spitze für das Arbeiten unter verschiedenen Winkeln
• Hervorragende Robustheit durch Hochleistungsstahlklinge und Chrombeschichtung
• Schnelles Erkennen durch farbige Markierung am abgerundeten Griffende (ausgenommen kleine Größen bis 2,5 mm)
• Mehr Sicherheit dank Anti-Roll-Fläche und stabilem Griff, auch mit Handschuhen

Anwendungen

• Industrielle Wartung
• Automobilbereich
• Bauwesen
• Luftfahrt
• Energiebranche
• Elektronik
• Mechanische Montage
• Schifffahrt
• Bahn- und Schienenfahrzeugtechnik
• Wartung öffentlicher Einrichtungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße3 mm
Klingenlänge100 mm
Länge222 mm
Endbearbeitungphosphat
Zolltarifcode82054000
36,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
43,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen