9112290370 Spiralbohrer HSS DIN338N 3,7mm TypN 4xD A0023.7 TiNTip

9112291000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A00210.0 TiN Tip Dor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11130370, 9112290370
Rubix:2915678
Hersteller:9112290370
9112290370 Spibo HSS DIN338N 3,7mm 118G Typ N 4xD A0023.7 TiN Tip

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112290370 Spiralbohrer HSS DIN338N 3,7mm TypN 4xD A0023.7 TiNTip


Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,7mm 118G Typ N 4xD A0023.7 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
2,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen