9111650650 HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 6,5mm dampfbehandelt
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 3,0mm dampfbehandelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784640244
Rubix:3193381
Hersteller:4317784640244



Produktdetails : 9111650650 HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 6,5mm dampfbehandelt
Step-Tip Spiralbohrer mit Dreikantschaft
Ausführung: N euartiger Spiralbohrer mit stufenstrukturierter Spitzengeometrie mit bis zu 6 Stufen. P räzisem Spitzenanschliff und Kegelmantelanschliff.
Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 101 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Zu bearbeitender Werkstoff | empfohlen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
