Rillenkugellager Timken 6410, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 50 mm
6410
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6410
Rubix:838405
Hersteller:100416872
EAN:0087796295964


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 6410 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 130,302x130,302x33,274 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1970 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6410 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 83100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen