Rillenkugellager NSK 6052M, Außendurchmesser: 400 mm | Breite: 65 mm | Innendurchmesser: 260 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6052
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6052M
Rubix:726705
Hersteller:6052M N
EAN:00029176531910





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 65 mm |
Produktdetails : 6052 M (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 65 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6052.. |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 1400 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 375000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 291000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.764,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.316,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen