Rillenkugellager Timken 6318-C3, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 43 mm | Innendurchmesser: 90 mm
6318
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6318-C3
Rubix:845251
Hersteller:100417195
EAN:0087796295902





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 6318C3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 193,802x193,802x47,752 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5015,4 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6318 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 107200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 142600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen