Rillenkugellager Timken 6006-2RS, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm
6006
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6006-2RS
Rubix:844566
Hersteller:100417080
EAN:0087796296053





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 6006-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 55,9816x55,9816x22,987 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 133,8 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6006 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std