Rillenkugellager akn 6220 2Z C3 SQ77 L237, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6220 2Z C3 SQ77 L237
Rubix:3320717


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 6220-2Z/C3/SQ77/L237 (AKN) Rillenkugellager 2-Deckscheiben stromisoliert 500V
Rillenkugellager stromisoliert 500V
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.184,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.620,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std