Referenzen
IMI Norgren:V63D611A-A2000
Rubix:292314
Hersteller:V63D611A-A2000


Technische Zusammenfassung
| Typ | magnetventil, mittelstellung geschlossen, ohne spule, g1/2 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : V63D611A-A2000 5/3-Wegeventil, Apb, G1/2, ohne Magnet
5/3-WEGEVENTIL-APB G1/2 OHNE MAGNET
5/3-WEGEVENTIL-APB G1/2 OHNE MAGNET
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetventil, mittelstellung geschlossen, ohne spule, g1/2 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 2300 l/min |
| Druckbereich | 2,5 - 10 |
| Größe des Anschlusses | 3 |
| Min. Betriebsdruck | 2,5 bar |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
422,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
507,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 36 ) Arbeitstagen