SQ2131NR-5B1-C8-Q Ventil, elektrisch betätigt

SQ2000 Serie 5/2 und 5/3 elektrischer Verteiler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SQ2131NR-5B1-C8-Q
Rubix:2191064
SQ2131NR-5B1-C8-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SQ2131NR-5B1-C8-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die Magnetventile mit 5 Anschlüssen der Serie SQ wurden für Anwendungen entwickelt, die hohe Geschwindigkeiten, hohe Frequenzen, lange Lebensdauer und eine präzise Reaktionszeit erfordern. Die SQ-Serie hat eine hervorragende Ansprechzeit von 12 ms oder weniger für SQ1000, 20 ms oder weniger für SQ2000 und eine Lebensdauer von 200 Millionen Zyklen. Es steht eine große Auswahl an Optionen zur Verfügung.
SQ2*3*, Serie 2000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, mit interner Verdrahtung (neue Version)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht147 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
80,04 exkl. MwSt.
/ Stück
96,05 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage