EVS1-01-FG-D-3ZM0-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 15407-1
5/3 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:EVS1-01-FG-D-3ZM0-Q
Rubix:2205243
Hersteller:EVS1-01-FG-D-3ZM0-Q
EAN:3618036115864

Dokumente
Produktdetails : EVS1-01-FG-D-3ZM0-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 15407-1
Magnetventil mit 5 Anschlüssen gemäß ISO 15407-1
Schnittstelle gemäß Größe 1 (EVS1-01) & Größe 2 (EVS1-02)
Leichtes Gewicht mit hoher Durchflusskapazität (bis zu 1000 l/min)
Verfügbarkeit: Gummi-/Metalldichtung; M-Anschluss
IP65-konform.
Schnittstelle gemäß Größe 1 (EVS1-01) & Größe 2 (EVS1-02)
Leichtes Gewicht mit hoher Durchflusskapazität (bis zu 1000 l/min)
Verfügbarkeit: Gummi-/Metalldichtung; M-Anschluss
IP65-konform.
EVS1, Elektromagnetventil (mit M-Stecker)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Typ | 5/2 bistabil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,18 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage