Referenzen
IMI Norgren:SXE9573-Z81-60K
Rubix:1406344


Technische Zusammenfassung
| Typ | sxe9573-z81-60k 5/2-wegeventil-mono iso1 ohne magnet |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : SXE9573-Z81-60K 5/2-Wegeventil-Mono ISO1 ohne Magnet
5/2-Wegeventil-Mono ISO1 ohne Magnet
5/2-Wegeventil-Mono ISO1 ohne Magnet
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sxe9573-z81-60k 5/2-wegeventil-mono iso1 ohne magnet |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 1230 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Druckbereich | 1,8 ... 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 40 ) Arbeitstagen