Referenzen
IMI Norgren:SXE9873-Z50-80-33N
Rubix:1406377


Technische Zusammenfassung
| Typ | sxe9873-z50-80-33n 5/3-wegeventil-cop iso1 24vdc 4w |
|---|
Produktdetails : SXE9873-Z50-80-33N 5/3-Wegeventil-Cop ISO1 24VDC 4W
5/3-Wegeventil-Cop ISO1 24VDC 4W
5/3-Wegeventil-Cop ISO1 24VDC 4W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sxe9873-z50-80-33n 5/3-wegeventil-cop iso1 24vdc 4w |
|---|---|
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Volumenstrom | 0,45 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 2...16 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen