Referenzen
IMI Norgren:V61B513A-A218J
Rubix:291719
Hersteller:V61B513A-A218J




Technische Zusammenfassung
| Typ | magnetventil 5/2 magnet/feder 110vac g1/4 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : V61B513A-A218J 5/2-Wegeventil, Mono, G1/4, 110VAC
5/2-WEGEVENTIL-MONO G1/4 110VAC
5/2-WEGEVENTIL-MONO G1/4 110VAC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetventil 5/2 magnet/feder 110vac g1/4 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 120 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 1300 l/min |
| Druckbereich | 2 - 10 bar |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen