VG342-5DZ-04A-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VG342-5DZ-04A-Q
Rubix:2207725
Hersteller:VG342-5DZ-04A-Q
EAN:3618036588972

Dokumente
Produktdetails : VG342-5DZ-04A-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die Serie VG342 ist ein Magnetventil mit 3 Anschlüssen mit Vorsteuerung und kann als Umschalt- oder Teilerventil (externe Vorsteuerung) verwendet werden. Die Betätigung ist umschaltbar zwischen N.C., N.O. oder externer Vorsteuerung. Das VG342 kann im Vakuum oder unter niedrigem Druck eingesetzt werden. Eine Schmierung ist nicht erforderlich.
VG342, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, Sitzventil, pilotgesteuert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1111 g |
|---|---|
| Typ | magnetspule |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 7191 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage