3903BK50 3M™ Vinyl-Klebeband 3903i schwarz

3M™ Vinyl-Klebeband 3903i

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:3903BK50
Rubix:3105801
Hersteller:7100263682
EAN:04064035000639
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge50 m
Farbeschwarz

Dokumente

Produktdetails : 3903BK50 3M™ Vinyl-Klebeband 3903i schwarz


Das 3M™ Vinyl-Klebeband 3903i ist ein mit der Hand abreißbares Allzweck-Klebeband, das über einen Kautschuk-Klebstoff und ein geprägtes Vinyl-Trägermaterial verfügt. Dieses Klebeband eignet sich ideal für vielfältige Zwecke, wie z. B. provisorische Reparaturen, das Markieren, Absichern und Bündeln von Kabeln, Abdichten, Befestigen, Schützen und andere Arbeiten, einschließlich Anwendungen, die Feuchtigkeitsbeständigkeit erfordern.
Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit beim Bündeln, Abdichten und mehr Das 3M™ Vinyl-Klebeband 3903i ist temperaturbeständig bis 93°C. Es ist in vier verschiedenen Farben erhältlich und eignet sich somit gut für die Farbcodierung zur Identifizierung und mehr. Das Band kann mühelos in beide Richtungen per Hand abgerissen werden. Die gesamte Klebebanddicke beträgt 0,15 mm.

Stärken


• Der Kautschuk-Klebstoff haftet sofort und dauerhaft auf vielen Oberflächen, selbst an unebenen Oberflächen
• Das geprägte Vinyl-Trägermaterial hat eine starke Dehnfähigkeit von 115 %
• Temperaturbeständigkeit bis 93 °C
• Es ist leicht abreißbar und passt sich unebenen Oberflächen an. Das geprägte Vinylträgermaterial schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
• Erhältlich in mehreren Farben zur Farbcodierung

Anwendungen

Farbcodierung von Rohren, Leitungen, Werkzeugen, Ausrüstung und mehr || Allgemeine provisorische Reparaturen || Abdichten und Schützen von Oberflächen und Öffnungen vor Staub, Schmutz und Feuchtigkei

Technische Informationen


Attribute
Breite50 mm
Länge50 m
Farbeschwarz
202,08 exkl. MwSt.
/ 24 Stück
242,50 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe